Motion
165 3/1 G SP

HUB CITY INC
165 3/1 G SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 165 3/1 G SP - Type d’engrenage spiralé, 165 réducteurs, simple, 3:1 rapport, double direction de sortie, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02327493
N° MFR165 3/1 G SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
165 3/1 G SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 165 3/1 G SP - Type d’engrenage spiralé, 165 réducteurs, simple, 3:1 rapport, double direction de sortie, 1.0000 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02327493
N° MFR165 3/1 G SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    165
  • Débit maximal tr/min
    583.3000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    562 po-lb
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    3:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    165 3/1 G SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005232
  • Puissance d’entrée maximale
    5.2 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    G

Aperçu

Description du fabricant
0220-00950 165 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)