Motion
E4PA6X669

VERSA-MATIC
E4PA6X669

Pompe boulonnée non métallique - Section produit en polypropylène, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 1-1/2 po., débit max. 75.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI02327770
N° MFRE4PA6X669
Prix7,487.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VERSA-MATIC
E4PA6X669

Pompe boulonnée non métallique - Section produit en polypropylène, centre en aluminium, bride ANSI/DIN 1-1/2 po., débit max. 75.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI02327770
N° MFRE4PA6X669

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,487.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    476.V043.000
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Santoprène®
  • Mot-clé de description
    Bride 1-1/2 po ANSI/DIN
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Série diaphragme
    Thermo-Matic
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Pression maximale
    105 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/16 po Dia.
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Santoprène®
  • Port d'entrée standard
    Bride ANSI/DIN (horizontale/extrémité)
  • Port de sortie standard
    ANSI/DIN (horizontal/fin)
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 12.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    TROUSSE E4P XL
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE POLY E4PA6X669 E4 AVEC XL/XL/XL
  • Construction durable
  • Vaste gamme de tailles et d’applications
  • Diverse offre de matériaux pour vos applications
  • Submersible et portable
  • Non congelant, non étalé
  • Fiabilité marche/arrêt