Motion
33122

SKF
33122

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de cône de 56 mm, largeur de coupelle de 43 mm
N° D’ARTICLE MI02329080
N° MFR33122
Prix620.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
33122

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de cône de 56 mm, largeur de coupelle de 43 mm
N° D’ARTICLE MI02329080
N° MFR33122
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
Prix620.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Poids
    12.55 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    331
  • CUP_NON
    7316577006400

Aperçu

Description du fabricant
33122 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon