Motion
20GS-38FDHORX45M

GATES RUBBER CO
20GS-38FDHORX45M

Raccord de tuyau coudé 734793415 cannelé à ISO 45° - DI de tuyau 1-1/4 po, ISO 52 mm
N° D’ARTICLE MI02330838
N° MFR20GS-38FDHORX45M
Prix208.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20GS-38FDHORX45M

Raccord de tuyau coudé 734793415 cannelé à ISO 45° - DI de tuyau 1-1/4 po, ISO 52 mm
N° D’ARTICLE MI02330838
N° MFR20GS-38FDHORX45M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Longueur de la barbe
    71.1 mm
  • Taille du tableau de bord
    38
  • Taille/type de fin
    52 mm ISO
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2520 po
  • Longueur totale
    196.1 mm
  • Taille du filetage
    M52 x 2.0
  • Taille de filetage 1
    M52X2.0
  • Poids
    3.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FDHORX
  • Famille de raccords
    Interdiction à ISO
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    DIN lourd
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Norme d’ajustement ISO
    12151-2 Écrou hexagonal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7347-93415
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053510393
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    24 °
  • Normes respectées
    ASTMB-117, ISO 12151-2, SAE
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053510393

Aperçu

Description du fabricant
20GS-38FDHORX45M
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;