Bride de montage réelle
4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
Type de port réel
Collecteur (0,3125-18 Unc Thd.)
Drain de caisse
7/16–20 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
Débit continu
15 gal/min
Pression continue
1700 psi
Déplacement
13.70 po3/r
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2050 psi
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Régime maximum continu
153 tr/min
Type de port du moteur
Collecteur (filetage des boulons 5/16-18 UNC)
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-125
Course de roulement de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
Entraînement de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 22190-000
Geroler de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 8632-025
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 010 - 16294-238 - 7 requis
Bride de montage de rechange
Conception 010 et 009 22000-001, 008 7463-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7360-001
Boîtier arrière de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 8631-003
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
Type de joint
Standard
Série
Série S
Type d’arbre
Droit