Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.06
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CSA Z94.3, MIL-PRF-31013 , clause 3.5.1.1, UL
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsStarLite
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV