Motion
FB-18T
Unité de roulement à billes à support à trois boulons - Alésage de 1.1250 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02332930
N° MFRFB-18T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à support à trois boulons - Alésage de 1.1250 po, support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02332930
N° MFRFB-18T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0625 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    3/8 po;9.50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Global Hauteur  
    5-23/64 po, 136.10 mm
  • Longueur totale
    5-23/64 po, 136.10 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3594 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    3.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    2-21T
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Support de bride
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705615
  • Numéro CUP du fabricant
    662461031605
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-12T
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461031605

Aperçu

Description du fabricant
FB-18T BRKT FLG 3-BOLT
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon