Motion
50-2R 50FT

MORSE
50-2R 50FT

331014 Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI02333003
N° MFR50-2R 50FT
Prix105.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
50-2R 50FT

331014 Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI02333003
N° MFR50-2R 50FT
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
Prix105.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.5070 po
  • Taille de la chaîne
    0.6250 po
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    1.5070 po
  • Hauteur de la plaque
    0.5840 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Résistance à la traction
    12200 lb
  • Pas transversal
    0.7130 po
  • Poids
    1.49 lb
  • Poids par pied
    1.36 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    331014
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288467915
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662288467915

Aperçu

Description du fabricant
50-2 RIV 50FT CHAÎNE ENROULÉE
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide