Motion
104-1873-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique max. 393.8 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 2250 psi
N° D’ARTICLE MI02333033
N° MFR104-1873-006
Prix2,788.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique max. 393.8 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 2250 psi
N° D’ARTICLE MI02333033
N° MFR104-1873-006
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
Prix2,788.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    6833 po
  • Taille du raccord de drainage
    .4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    4.33 po
  • Longueur totale
    10.69 po
  • Largeur totale
    5.16 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Bride 2-Bolt - Sae A - Avec 3-1/4 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    24.03 po3/r
  • Caractéristiques incluses
    Prise de vitesse numérique à corps long (30 impulsions) 203 - 0,0 Fil de connexion avec connecteur de tour Packard Weather Pac, protecteur de bague d’élingue (scellant)
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    191 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2250 psi
  • Régime maximum continu
    191 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    Conception 006 - 8915-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 006 - 61258-000 - 1 requis
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21371-008 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 006 - 8433-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21625-008 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 006 - 21578-004 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 006 - 14384-014 - 4 requis
  • Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
    Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
  • Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
    Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 006 - 22134-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 006 - 21564-001 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 006 - 21466-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 006 - 61263-000 - 1 requis
  • Lieu d’usure de remplacement
    Conception 006 - 22102-000 - 1 requis
  • Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
    Conception 006 - 21618-001 - 1 requis
  • Type de joint
    Garde-joint
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-1873
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Les clients ont également acheté