Motion
D-F9NV
Commutateur automatique pneumatique (3 fils) SMC® D-F9NV NPN, application. Charge : circuit IC, PLC , relais, 40mA max. Courant, montage direct
N° D’ARTICLE MI02333041
N° MFRD-F9NV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur automatique pneumatique (3 fils) SMC® D-F9NV NPN, application. Charge : circuit IC, PLC , relais, 40mA max. Courant, montage direct
N° D’ARTICLE MI02333041
N° MFRD-F9NV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    NPN (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-F9NV

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon