Motion
WDP34S2ACR
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (non peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur le visage, service continu
N° D’ARTICLE MI02333291
N° MFRWDP34S2ACR
Prix1,222.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (non peint) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur le visage, service continu
N° D’ARTICLE MI02333291
N° MFRWDP34S2ACR
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
Prix1,222.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    36.43 pi-lb
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Demandes
    Boulangeries, conserves, fabricants de cosmétiques pour produits sanitaires, moteurs faciles à nettoyer, produits laitiers, médicaments, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.80–2.70 / 1.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382048556
  • Courant maximal admissible
    1.3 A, 2.7 à 2.8 A
  • Modèle
    P063TLD4009015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382048556

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 1725 tr/min, WDP34S2ACR, 208-230/460 V
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Certifié BISSC®
  • Isolants de roulement VBX® par InproSeal à l’extrémité de l’entraînement (les deux extrémités sur le châssis 180–210 )
  • Tige en acier inoxydable 303
  • Plusieurs drains en T en acier inoxydable
  • Roulements à billes scellés à double contact
  • Plaque signalétique surdimensionnée gravée au laser
  • Sortie de câble scellée RTV
  • Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
  • Cadre en acier inoxydable
  • Fils de connexion faciles à lire
  • Inhibiteur de rouille sur le rotor
  • 40°C à température ambiante, NEMA® Design B
  • Applications : Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer