Motion
WDP32S2ACR
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (non peint) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145TC cadres, Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02333298
N° MFRWDP32S2ACR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (non peint) - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145TC cadres, Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02333298
N° MFRWDP32S2ACR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Demandes
    Boulangeries, conserves, fabricants de cosmétiques pour produits sanitaires, moteurs faciles à nettoyer, produits laitiers, médicaments, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.90–4.80 / 2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (sans peinture)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 1725 tr/min, WDP32S2ACR, 208-230/460
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Certifié BISSC®
  • Isolants de roulement VBX® par InproSeal à l’extrémité de l’entraînement (les deux extrémités sur le châssis 180–210 )
  • Tige en acier inoxydable 303
  • Plusieurs drains en T en acier inoxydable
  • Roulements à billes scellés à double contact
  • Plaque signalétique surdimensionnée gravée au laser
  • Sortie de câble scellée RTV
  • Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
  • Cadre en acier inoxydable
  • Fils de connexion faciles à lire
  • Inhibiteur de rouille sur le rotor
  • 40°C à température ambiante, NEMA® Design B
  • Applications : Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer