Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre8 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau d’évacuation d’eau en PVC robuste de première qualité
- CouleurRouge brique
- Matériau de recouvrement de tuyauChlorure de polyvinyle (PVC)
- Type de tuyauTuyau de décharge d’eau
- Numéro CUP du fabricant822353063088
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyaux d’évacuation d’eau à plat en PVC Ironsides
- Applications typiquesAgriculture, construction, industrie, mines, carrière
- CUP_NON822353063088
- Pression de service70 psi
Aperçu
- Matériau en PVC durable - Offre une bonne résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Construction robuste de première qualité - Notre tuyau plat en PVC le plus durable. Conçu pour les applications nécessitant des pressions de service plus élevées. Accepté par la MSHA - Flexible accepté par la U.S. Department of Labor’s Mine Safety and Health Administration comme ayant satisfait aux critères d’acceptation des produits pris dans les mines souterraines en cas d’incendie intérimaire, acceptation n° IC-218/3. Résistant aux rayons UV - Le tuyau résiste aux dommages qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV, ce qui permet une utilisation extérieure prolongée. Tube en PVC lisse - Fournit une faible perte de friction. Cœurs en PVC - Flexibles enroulés autour de noyaux en PVC durables pour un déroulement facile. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.