Motion
12G1H XBALE

GATES RUBBER CO
12G1H XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.09 po, Pression de service 1250 psi/ 86.2 bar, Pression d'éclatement 5000 psi/ 344.7 bar, Couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI02333554
N° MFR12G1H XBALE
Prix19.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12G1H XBALE

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.09 po, Pression de service 1250 psi/ 86.2 bar, Pression d'éclatement 5000 psi/ 344.7 bar, Couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI02333554
N° MFR12G1H XBALE
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
Prix19.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    1500 pi / 457 m
  • Rayon de courbure minimum
    9.5 po / 241.3 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.09 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    5000 psi / 344.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572536
  • Numéro CUP du fabricant
    072053841794
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global G1H est recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique à haute température et à moyenne pression. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les fluides à base de pétrole et les esters de phosphate.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    G1H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053841794
  • Pression de service
    1250 psi / 86.2 bars

Aperçu

Description du fabricant
12G1H X BÂLE 100RT FLEXIBLE 4657-2536