Motion
609-2RSH

SKF
609-2RSH

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02334281
N° MFR609-2RSH
Prix18.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
609-2RSH

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02334281
N° MFR609-2RSH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    609-2RSH BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 609-2RSH présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 7 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    609-2RSH
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    370 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    609
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571853147

Aperçu

Description du fabricant
609-2RSH BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde