Motion
629-2Z/C3

SKF
629-2Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02334283
N° MFR629-2Z/C3
Prix28.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
629-2Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 9 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02334283
N° MFR629-2Z/C3
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
Prix28.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    629 2Z C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 629-2Z/C3 présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    629-2Z/C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1068 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    441 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    629
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571087627

Aperçu

Description du fabricant
629 2Z C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2