Motion
COUPLE RÉDUIT DE FMCBES-130-24 24 MM

NEXEN GROUP
FMCBES-130-24 24 MM REDUCED TORQUE

Trousse de revêtement - À utiliser avec l’embrayage/frein FMCB/E-625 Series, face de frein à coefficient standard, code de couleur de bord de frein rouge, durée de vie de face de frein 203 hp/h, face de coefficient standard, code de couleur de bord rouge, durée de vie de face de 203 hp/h
N° D’ARTICLE MI02334618
N° MFRFMCBES-130-24 24 MM REDUCED TORQUE
Prix3,728.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCBES-130-24 24 MM REDUCED TORQUE

Trousse de revêtement - À utiliser avec l’embrayage/frein FMCB/E-625 Series, face de frein à coefficient standard, code de couleur de bord de frein rouge, durée de vie de face de frein 203 hp/h, face de coefficient standard, code de couleur de bord rouge, durée de vie de face de 203 hp/h
N° D’ARTICLE MI02334618
N° MFRFMCBES-130-24 24 MM REDUCED TORQUE
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
Prix3,728.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations. Commandez une trousse pour la section de frein et une trousse pour la section d’embrayage.
  • Durée de vie approximative des freins
    203 hp/h
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    203 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    7.7 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    7.66 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein FMCB/E-625
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCB/E-625
  • CUP_NON
    662284242479

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 801721

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté