Motion
B-2520
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2520 mm, largeur de 35 mm, 180 dents
N° D’ARTICLE MI02335273
N° MFRB-2520
Prix842.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 2520 mm, largeur de 35 mm, 180 dents
N° D’ARTICLE MI02335273
N° MFRB-2520
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
Votre prix842.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2520 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2520 mm
  • Poids
    1.350 lb
  • Largeur
    35 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Bleu aigle NRG
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    180
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC B-2520