Motion
PVR-1121

SEALMASTER
PVR-1121

Unité de pavé de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02335585
N° MFRPVR-1121
Prix10,670.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
PVR-1121

Unité de pavé de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02335585
N° MFRPVR-1121
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
Prix10,670.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-9/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461304280
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    00-21
  • Série
    Enregistreur
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461304280

Aperçu

Description du fabricant
PVR-1121, BRG, PAVER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté