Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/64 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange00-04
- SérieEnregistreur
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461304273