Motion
PVR-2533

SEALMASTER
PVR-2533

Unité de pavé de roulements à billes à bride à quatre boulons - 2.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI02335613
N° MFRPVR-2533
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
PVR-2533

Unité de pavé de roulements à billes à bride à quatre boulons - 2.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI02335613
N° MFRPVR-2533

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.4380 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.4380 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Bore Diameter  
    2.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3300 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Poids
    9.52 lb

Details

  • Numéro de palier
    2-23T BBC
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Roulements à billes de bloc d’oreiller de base taraudée en fonte montée Sealmaster - 52100 , oxyde noir - Verrou de vis de réglage - PVR-2533
  • Capacité de charge dynamique
    9752 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse synthétique haute température
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461304549
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    00-33
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    Enregistreur
  • Capacité de charge statique
    6601 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461304549

Aperçu

Description du fabricant
PVR-2533 BRG PAVER

You May Also Like

Les clients ont également acheté