Motion
90198
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 34.644 po de diamètre d’arbre, 2.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI02335925
N° MFR90198
Prix6,324.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 34.644 po de diamètre d’arbre, 2.500 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI02335925
N° MFR90198

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,324.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    34.644 po
  • Poids
    3.83 lb
  • Largeur sur l’arbre
    2.500 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.500 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311282284
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    34.454 à 34.466 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manchon d’usure
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Usines à rouleaux de ciment, aciéries, usines de transformation chimique

Aperçu

Description du fabricant
90198 LDS
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • LDSLV4 manchons d'usure sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon