Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur28.000 po
- Largeur totale0.875 po
- Diamètre de l’arbre26.500 po
- Poids11.98 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles406703;407000
- Manchons d’usure compatibles90809
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
- Type de conceptionHDS7
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311288606
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pressionNon recommandé pour les applications sous pression
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Type de ressortAucun
- Application typiqueMachinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
Aperçu
- L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
- Pour résoudre ce problème, SKF a développé le joint HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées
- Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir