Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.939 po
- Largeur totale0.550 po
- Diamètre de l’arbre2.844 po
- Poids0.71 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception de la TROUSSE
- Type de conceptionENSEMBLE
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311291040
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.