Motion
59059
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 150 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur totale de 14 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336370
N° MFR59059
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 150 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur totale de 14 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336370
N° MFR59059
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Diamètre de l’arbre
    150 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMS4
  • Type de conception
    HMS4
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311289863
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
59059 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique.
  • Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.