Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.816 po
- Largeur totale1.004 po
- Diamètre de l’arbre98.425 po
- Poids13.15 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception CT3
- Type de conceptionCT3
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre biseautée fine et axiale
- Numéro CUP du fabricant085311288583
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Type de jointJoint d’extrudeuse axiale avec pince
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConçu pour les applications de grand diamètre
Aperçu
- Joint de pince axiale
- Lèvres axiales
- Sans charge de ressort
- Construction entièrement en caoutchouc avec bande de retenue.
- Joint d'arbre à lèvre radial pour huile ou graisse; barrière