Motion
596297
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 10.000 in Shaft Dia., 11.000 in OD, 0.500 in Overall Width, HS5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02336375
N° MFR596297
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 10.000 in Shaft Dia., 11.000 in OD, 0.500 in Overall Width, HS5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02336375
N° MFR596297
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.000 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS5
  • Type de conception
    HS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311298919
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.

Aperçu

Description du fabricant
596297 LDS
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Tout en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec ressort de maintien pendant l’assemblage ou là où la contamination pourrait affecter le ressort.