Motion
596309
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 245 mm, diamètre extérieur de 290 mm, largeur totale de 15 mm, conception HS4 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02336376
N° MFR596309
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre de l'arbre de 245 mm, diamètre extérieur de 290 mm, largeur totale de 15 mm, conception HS4 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI02336376
N° MFR596309
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    245 mm
  • Poids
    2.23 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS4
  • Type de conception
    HS4
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311298926
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.

Aperçu

Description du fabricant
596309 LDS
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Tout en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique.