Motion
OD21/33-NL
Ruland OD21/33-NL - Concentrateur de couplage Oldham, DE 1.313 po / 33.3mm, nylon
N° D’ARTICLE MI02336459
N° MFROD21/33-NL
Prix51.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OD21/33-NL - Concentrateur de couplage Oldham, DE 1.313 po / 33.3mm, nylon
N° D’ARTICLE MI02336459
N° MFROD21/33-NL
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
Prix51.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.3130 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 54 °C
  • Type de produit
    Inserts de couplage Oldham
  • Série
    OD
  • Capacité de couple
    25 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.052 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452905998

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE DISQUE D'ACCOUPLEMENT OLDHAM OD21/33-NL