Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.020 po
- Alésage - Côté 10.6250 po
- Alésage - Côté 20.5000 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.000 po
- Désalignement angulaire maximal2.00 °
- Désalignement parallèle maximal0.010 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Longueur totale2.0000 po
- Taille du filetageM4
- Pénétration de l’arbre1.000 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable 321
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Style de couplageSerrure
- Couple dynamique sans inversion125 po
- Inversion dynamique du couple62.5 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.10000 tr/min
- Température nominale-40 à 200 °F
- SérieC.-B.
- Couple statique250 po
- Capacité de couple20.83 pi-lb
- Raideur de torsion550 po-lb/deg
- CUP_NON63452906283