Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.000 po
- Alésage - Côté 10,3750 po
- Alésage - Côté 20,3750 po
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Diamètre max. du dégagement1.0330 po
- Porte-clés - Côté 10,0938 po
- Porte-clés - Côté 20,0938 po
- Taille de la rainure de clavette0.0938 po
- Diamètre extérieur0,8750 po
- Longueur totale1.3750 po
- Désalignement parallèle0.000 po
- Emplacement des vis0.313 po
- Taille de la vis#6-32
- Taille du filetage#6-32
- Poids0.17 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable 303
- Type de couplagePince monopièce avec rainure de clavette
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch®
- SérieCLC
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple145 po
- CUP_NON63452900193