Motion
FSR10-3-3-A
Accouplement d’arbre de poutre - Six poutres, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, 7075 aluminium
N° D’ARTICLE MI02336733
N° MFRFSR10-3-3-A
Price$89.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - Six poutres, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, 7075 aluminium
N° D’ARTICLE MI02336733
N° MFRFSR10-3-3-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$89.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.1875 po
  • Alésage - Côté 2
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4830 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    M4
  • Poids
    0.06 lb

Details

  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Six poutres
  • Température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de pince à vis
    Type de vis de fixation
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    1.08 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.360 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452901141

Aperçu

Description du fabricant
FSR10-3-3-A RACCORD À VIS DE PRESSION 6-BEAM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté