Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.50 mm
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 216 mm
- Taille de l’alésage0.6300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage58.7 mm
- Désalignement angulaire maximal2.00 °
- Désalignement parallèle maximal0.25 mm
- Diamètre extérieur50.8 mm
- Longueur totale58.7 mm
- Taille du filetageM5
- Pénétration de l’arbre29.3 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable 321
- Tolérance de l’alésage+0,03 / -0,00 mm
- Style de couplageSerrure
- Couple dynamique sans inversion22.60 N-m
- Inversion dynamique du couple11.30 N-m
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.10000 tr/min
- Température nominale-40 à 200 °F
- SérieCSM
- Couple statique45.2 N-m
- Capacité de couple33.33 pi-lb
- Raideur de torsion108 N-m/dég
- CUP_NON63452906434