Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Taille de l’alésage0.3150 po
- Diamètre max. du dégagement0.8820 po
- Diamètre extérieur0.7090 po
- Taille de la visM3x8
- Poids0.010 lb
- Largeur9 mm
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Type d’alésageSimple
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Vis de serrage forgéeM3x8
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +225 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Série TypeLCM
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901286
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm