Motion
OD36/57-AT
Ruland OD36/57-AT - Moyeu de couplage Oldham, DE 2.250 po / 57.2mm, acétal
N° D’ARTICLE MI02337702
N° MFROD36/57-AT
Prix58.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OD36/57-AT - Moyeu de couplage Oldham, DE 2.250 po / 57.2mm, acétal
N° D’ARTICLE MI02337702
N° MFROD36/57-AT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.2500 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 65 °C
  • Type de produit
    Inserts de couplage Oldham
  • Série
    OD
  • Capacité de couple
    91.67 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.003 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452906088

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE DISQUE D'ACCOUPLEMENT OLDHAM OD36/57-AT