Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 15 mm
- Alésage - Côté 25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.20 mm
- Diamètre extérieur22.2 mm
- Longueur totale27 mm
- Taille du filetageM3
- Poids0.09 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Matériel7075 Aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxQuatre faisceaux
- Température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de pince à visType de pince
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.67 pi-lb
- Raideur de torsion1.49 N-m/dég
- CUP_NON63452903159