Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 20.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5790 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.2500 po
- Taille du filetageM4
- Poids0.37 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxQuatre faisceaux
- Température de fonctionnement-40 à +350 °F
- Type de pince à visType de pince
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple3.67 pi-lb
- Raideur de torsion0.094 po-lb/deg
- CUP_NON63452904980