Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 16 mm
- Alésage - Côté 24 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4220 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.20 mm
- Diamètre extérieur19.1 mm
- Longueur totale22.9 mm
- Taille du filetageM4
- Poids0.16 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxQuatre faisceaux
- Température de fonctionnement-40 à +350 °F
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.59 pi-lb
- Raideur de torsion1.58 N-m/dég
- CUP_NON63452905023