Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.000 po
- Alésage - Côté 11.1250 po
- Alésage - Côté 21.1250 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Diamètre max. du dégagement2.1820 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Longueur totale3.1250 po
- Désalignement parallèle0.000 po
- Emplacement des vis0.748 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Taille du filetage1/4 - 28
- Poids3.87 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable 303
- Type de couplagePince deux pièces sans rainure de clavette
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- Type de vis/matériauAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch®
- SérieSPX
- Cote de température-40 à +350 °F
- Capacité de couple110 pi-lb
- CUP_NON63452902601