Motion
TSP-12-10-SS
Collier d’arbre - série TSP, deux pièces - pince, acier inoxydable - 303, fileté, 0.7500-10 TPI en DI, 1.5000 po DE, 0.5000 po Large
N° D’ARTICLE MI02338199
N° MFRTSP-12-10-SS
Prix45.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arbre - série TSP, deux pièces - pince, acier inoxydable - 303, fileté, 0.7500-10 TPI en DI, 1.5000 po DE, 0.5000 po Large
N° D’ARTICLE MI02338199
N° MFRTSP-12-10-SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.7500-10
  • Construction
    Deux pièces - Pince
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable - 303
  • Série
    TSP
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES TSP-12-10-SS