Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre0180
- Taille du port1-1/4 NPT
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Contournement44 psid
- Type d’indicateur d’obstructionManomètre visuel
- Cote d’affaissement80 psid
- Type d’élémentEssorage (simple)
- Matériau du filtreFibre de verre
- Matériau Membane du média filtrantBetamicron®
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum60 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale60 psi
- Cote de microns10 microns
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMF
- Type d’utilisationJetable - Usage unique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation