Motion
MFDSBN160YULF10E1.X/16-3B3

HYDAC CORP
MFDSBN160YULF10E1.X/16-3B3

Filtre hydraulique à visser – (Duplex – côte à côte) – série MFDS, taille 0160 , élément à visser (Duplex), micron 10 microns, support Betamicron® , débit maximal de 30 gal/min par boîte, valeur nominale bêta de ≥200 , bride SAE de 2 (code 61), taille de port de 1-1/2 NPT port
N° D’ARTICLE MI02338409
N° MFRMFDSBN160YULF10E1.X/16-3B3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFDSBN160YULF10E1.X/16-3B3

Filtre hydraulique à visser – (Duplex – côte à côte) – série MFDS, taille 0160 , élément à visser (Duplex), micron 10 microns, support Betamicron® , débit maximal de 30 gal/min par boîte, valeur nominale bêta de ≥200 , bride SAE de 2 (code 61), taille de port de 1-1/2 NPT port
N° D’ARTICLE MI02338409
N° MFRMFDSBN160YULF10E1.X/16-3B3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0160
  • Taille du port
    2 Bride SAE (Code 61), 1-1/2 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Débit parallèle à travers deux éléments de longueur standard montés côte à côte.
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    44 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Manomètre visuel
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Mise en marche (Duplex)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    60 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    SDMF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFDSBN160AULF10E1.0/16-3B3
  • Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
  • Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Changements d’éléments rapides et faciles
  • Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
  • Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
  • Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
  • Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté