Spécifications
Dimensions
- Longueur totale100 mm
- Largeur totale37 mm
- Cote de précisionClasse 0
- Rouleau Diamètre90 mm
- Rouleau Largeur35 mm
- Goujon Diamètre30 mm
- Longueur du filetage32 mm
- Taille du filetageM30 x 1.5
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique45400 lbf
- Type de têteTête fendue
- Numéro CUP du fabricant4549557012747
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale45400 N
- Capacité de charge statique radiale85100 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge statique85100 lbf
- Type de filISO
- CUP_NON4549557012747
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation