Motion
F2B-SCEZ-104S-SH

DODGE
F2B-SCEZ-104S-SH

Unité de roulement à billes à montage sur bride E-Z Kleen - 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI02339016
N° MFRF2B-SCEZ-104S-SH
Prix156.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SCEZ-104S-SH

Unité de roulement à billes à montage sur bride E-Z Kleen - 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI02339016
N° MFRF2B-SCEZ-104S-SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5900 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.61 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.5900 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.5900 po
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Série de roulements
    Série 206
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    056612
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475222223

Aperçu

Description du fabricant
F2BSCEZ104S-SH FLG 056612
  • Logement : Le boîtier lisse et solide minimise les points d’accès de contamination pour réduire le risque d’incident de rappel alimentaire. Le boîtier non peint évite les éclats de peinture dans les aliments. Le boîtier en polymère contient un agent antimicrobien qui résiste à la croissance bactérienne et fongique.
  • Cage Max Life : la conception brevetée de la cage en 2 pièces crée des compartiments pour maintenir la graisse près du rail à billes, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
  • Matériel d’insertion et de quincaillerie : conçu pour résister à la corrosion et minimiser le risque de contamination des aliments ou d’incident de rappel.
  • Joint d’étanchéité Hydro Armor : lèvres de contact 3 + flinger en acier inoxydable avec joint d’étanchéité à lèvres sur l’anneau extérieur qui protège contre la contamination et l’infiltration d’eau.
  • Joint retenu mécaniquement : Reste en place pendant le lavage et empêche l’éclatement pendant la relubrification.