Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire70 mm
- Épaisseur de la mâchoire17 mm
- Largeur de la mâchoire9 mm
- Longueur totale200 mm
- Épaisseur de la buse2 mm
- Largeur de l’embout2 mm
Détails
- Capacité de coupeCu : 3 mm, Fe + : 1.6 mm, Fe : 1.8 mm
- Style de poignéeIsolé
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Pliage de la mâchoire60 °
- MatérielAcier
Aperçu
- La construction en acier à outil haute performance ajoute une résistance supplémentaire
- Poignées très épaisses avec butées pour les pouces offrant une protection jusqu’à 1,000V