Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po à 11 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée0.250 po
- Longueur totale11.3 po
- Taille du tampon5.00 po
- Taille du filetage de la broche5/8 – 11
- Taille de la roue7 po
Détails
- Détails supplémentaires• Vitesse variable
- Consommation d’air à la charge35.00 pcm
- Entrée d'air1/4 po
- débit18 pcm
- Type de ponceuse à disqueAngle droit
- Type d’échappementArrière
- Vitesse libre6000 tr/min
- Style d'accélérateur de poignéeLevier d'accélérateur de verrouillage
- Puissance1 HP
- Vitesse maximale12000 tr/min
- StyleVitesse régulée
- Type d’outilType de roue
- Type de roueType 27