Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1.7500 po
- Taille du support15/16 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Système de mesureImpériale
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
- CUP_NON662459252296
Aperçu
- Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
- Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
- Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
- Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire