Motion
3 15/16 BLOC D’OREILLER SSL PLXC

DODGE
3 15/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 3-15/16 po de diamètre, 19.0000 po de longueur, 11.9375 po de hauteur, 11.0000 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI02342366
N° MFR3 15/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK
Prix21,273.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3 15/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 3-15/16 po de diamètre, 19.0000 po de longueur, 11.9375 po de hauteur, 11.0000 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI02342366
N° MFR3 15/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK
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
Prix21,273.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.2500 à 15.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    11.9375 po
  • Global Longueur  
    19.0000 po
  • Global Largeur  
    11.0000 po
  • Poids
    193 lb

Détails

  • Type de liquide de refroidissement
    Air, huile, nature, eau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134207
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Embout de rechange
    432190
  • Ensemble de doublure de rechange
    132952 (PL-XC), 133590 (WC)
  • Joint de rechange
    432181 (trousse de joint auxiliaire)
  • Collier de butée de rechange
    133285
  • Série
    R
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • CUP_NON
    782475953981

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 3-15/16 SSL PLXC PIL NOIR 134207