Motion
VSSWDM3538
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1770 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02343120
N° MFRVSSWDM3538
Prix2,505.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1770 tr/min, Face en C/montage sans pied
N° D’ARTICLE MI02343120
N° MFRVSSWDM3538

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,505.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.09 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Toutes les surfaces externes sont en acier inoxydable série 300  : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base. Système d’isolation résistant à l’humidité. Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité. Les grilles de la plaque d'extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche. Le labyrinthe scelle chaque extrémité. Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou d’autres finis ne résistent pas.
  • Ampères à tension
    1.9 A @ 208 V; 1.8 A @ 230 V; 0.9 A @ 460 V
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568555552
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1800 VSSWDM3538
  • Toutes les surfaces externes en acier inoxydable série 300  : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit et arbre
  • Bouchons de vidange à condensation vissables amovibles en acier inoxydable à chaque extrémité
  • Système d’isolation résistant à l’humidité
  • Les grilles de la plaque d’extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche
  • Roulements à billes scellés avec graisse résistante à l’humidité
  • Joint labyrinthe rotatif sans contact sur la rallonge de l’arbre de sortie
  • Plaque signalétique gravée au laser
  • Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou les autres finitions ne résistent pas
  • Applications : transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs