Motion
230/600 CAK/HA3C084W33

SKF
230/600 CAK/HA3C084W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, C4
N° D’ARTICLE MI02351941
N° MFR230/600 CAK/HA3C084W33
Prix134,013.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
230/600 CAK/HA3C084W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, C4
N° D’ARTICLE MI02351941
N° MFR230/600 CAK/HA3C084W33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134,013.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    997.37 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C4, C08 (ABEC 5), bague interne carburée
  • Capacité de charge dynamique
    1405506 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571430676
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    300 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    2562822 lbf
  • CUP_NON
    7316571430676

Aperçu

Description du fabricant
230/600 CAK/HA3C084W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphériques, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C4, C08 (ABEC 5), bague interne carburée